2217-40 digitale multimeters

Artikelnummer: 4933416976
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
    Producttype Multimeter

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4933416976
    EAN/GTIN 4002395238064
    Nummer fabrikant 4933416976
    L-nummer L00800 4198

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Praktische en intuïtieve bediening met één hand Riemclip voor eenvoudig transport Eenvoudig wisselen tussen punt- en continumeting Stroomsterkte, spanning, weerstand Geleiderail voor het bevestigen van accessoires Leveringsomvang: meettips, 2 AA-batterijen en thermokoppel Leveringsomvang: riemclip

    Kenmerk:

    • Inbegrepen batterij: 2 x AA
    • Batterij: 2 x AA
    • Type batterijen/oplaadbare batterijen: 2 x AA
    • Bijgeleverd: Gereedschapstas
    • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 0,40 (2 x AA)
    • Gewicht met batterijpack: 0,40
    • Capaciteit [mF]: 1000
    • Capaciteit: 1000000
    • Contacttemperatuur [°C]: -40 - +538
    • max. temperatuur: 538
    • min. temperatuur [°C]. Temperatuur: -40
    • Productvariant: 2217-40
    • Standaard uitrusting: meetpunten, thermokoppel, 2 AA batterijen, beschermhoesje

    Levering:

    Meettips, 2 AA batterijen, thermokoppel, beschermhoes