C18HZ-0 snoerloze heen-en-weergaande zaag

Artikelnummer: 4933416785
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933416785
EAN/GTIN 4002395237982
Nummer fabrikant 4933416785
L-nummer L00820 74

Omschrijving

Omschrijving:

  • Heel handig: slechts 375 mm lang - ideaal voor werken op moeilijk bereikbare plaatsen
  • REDLINK® elektronica - overbelastingsbeveiliging in machine en accu zorgt voor lange levensduur
  • Tegengewichtmechanisme vermindert trillingen
  • FIXTEC®-
  • Snelwisselsysteem voor snel en gereedschapsloos wisselen van de messen
  • Slaglengte van 20 mm en onbelaste slagfrequentie van 3000 slagen voor gecontroleerd zagen
  • Enkelcelbewaking voor optimale levensduur en lange levensduur van de accu
  • Laadindicatie van de accu
  • LED-verlichting van het werkgebied
  • De REDLITHIUM® accu biedt een perfect op elkaar afgestemd design, geavanceerde elektronica en verliesvrije vermogensafgifte voor een langere levensduur en een langere service dan vorige modellen
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M18® productreeks

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen: 0
  • Type batterijen: Li-ion
  • Door technologie: Geborsteld
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht [kg]: 1.. 8
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 2,5 (M18 B4)
  • Gewicht met accu: 2,5
  • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
  • Laadstation beschikbaar: Nee
  • Productvariant: C18 HZ-0
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard uitrusting: 1 zaagblad

Levering:

Zaagblad

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen