AS300ELCP-aanzuigsysteem

Artikelnummer: 4933416060
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
Producttype Nat- en droogzuiger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933416060
EAN/GTIN 4002395236602
Nummer fabrikant 4933416060
L-nummer L00820 183

Omschrijving

Omschrijving:

  • Containerinhoud 30 l
  • Luchtstroom van max
  • 3700 l/min, 250 mbar max
  • Goedgekeurd voor stofklasse L
  • Stopcontact en automatische aan/uit schakelaar
  • Wasbaar PET-vlies filterelement met hoge filtratiecapaciteit
  • Laag geluidsniveau
  • Antistatische functie ter bescherming tegen elektrische schokken
  • Antistatische zuigslang-Ø/lengte 36 mm x 4 m, 2 gereedschapsadapters, gebogen handbuis verchroomd, 2 verlengbuizen verchroomd, 1 vloerzuigmond, 1 bekledingszuigmond, 1 spleetzuigmond, dubbelwandige filterzak van fleece, afvalzak en netsnoer 7,5 m inbegrepen
  • Voor nat en droog gebruik
  • Zuigkracht aangepast aan de behoeften dankzij traploze zuigkrachtregeling

Kenmerk:

  • Geleverd: in doos
  • Gewicht [kg]: 10. 0
  • Vermogen [W]: 1500
  • Slangdiameter [mm]: 36
  • Standaard uitrusting: antistatische zuigslang-Ø/lengte 36 mm x 4 m, 2 gereedschapadapters, gebogen handbuis verchroomd, 2 verlengbuizen verchroomd, 1 vloerzuigmond, dubbelwandige filterzak van vlies, afvalzak, netsnoer 7,5 m

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen