Msl3000 werkbank

Artikelnummer: 4933411565
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Werktafel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4933411565
EAN/GTIN 4002395236213
Nummer fabrikant 4933411565
L-nummer L00820 97
Fabrikant Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Rubberen transportrollen voor eenvoudig en comfortabel transport
  • Opvouwbaar tot 1,2 m
  • Tot 3 m tafellengte voor lang materiaal
  • Robuuste en stabiele constructie, tot 250 kg draagvermogen
  • In hoogte verstelbare steunpoot voor veilig staan
  • Comfortabele werkhoogte van 81 cm
  • Werkstuksteun verstelbaar met één handgreep voor betere hantering van lang materiaal
  • Eenvoudig en snel op te zetten binnen enkele seconden

Kenmerk:

  • Geleverd: in doos
  • Gewicht [kg]: 23,0
  • Productvariant: MSL 3000
  • Standaard uitrusting: alleen werktafel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen