PDE13RX-boor voor botsingen

Artikelnummer: 4933409200
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
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Klopboormachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933409200
EAN/GTIN 4002395235322
Nummer fabrikant 4933409200
L-nummer L00820 311

Omschrijving

Omschrijving:

  • 13 mm metalen snelspanboorhouder
  • FIXTEC® spilvergrendeling voor snel wisselen van boor
  • Geïntegreerd metalen blok (IMB) voor maximale stabiliteit en lange levensduur
  • Elektronica met toerentalvoorkeuze
  • Toerentalaanslag voor boren in hout en metaal
  • Verwijderbare softgrip pads voor eenvoudige koolborstelvervanging
  • Hevelsnoer 4 m
  • Rechts-linksdraaiend
  • Verpakking: extra handgreep met boordiepteaanslag

Kenmerk:

  • Boordiameter voor beton: 15
  • Boordiameter voor hout: 30
  • Boordiameter voor staal: 13
  • Klembereik boorhouder [mm]: 13
  • Nullastsnelheid: 2900
  • Meegeleverd: Draagtas
  • Gewicht [kg]: 1,8
  • Nullastsnelheid [min_1]: 0 - 2900
  • Gebruiksvermogen [W]: 630
  • Max. Boordiameter in beton [mm]: 15
  • Max. Boordiameter in hout [mm]: 30
  • Max. Boordiameter in staal [mm]: 13
  • maximale spanwijdte boorhouder: 13
  • Productvariant: PDE 13 RX
  • Standaard uitrusting: 4 m netsnoer, 13 mm FIXTEC metalen snelspanboorhouder, extra handgreep met boordiepteaanslag, draagkoffer

Levering:

Netsnoer 4 m, 13 mm FIXTEC metalen snelspanboorhouder, extra handgreep met boordiepteaanslag, transportkoffer.
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen