Omschrijving:
- Stofbeschermde ProTector-motor van 2100 W voor een lange levensduur
- Autobalancer
- Trillingsgedempte handgreep en behuizing verminderen trillingen tot 70 %
- Draaibare handgreep
- Zachte start
- FIXTEC®- klemmoer en asvergrendeling voor snelle schijfwissel zonder gereedschap
- Snap-in beschermkap snel af te stellen met een druk op de knop
- Afgesneden koolborstels ter bescherming van de motor
- Meterkabel 4 m
- Slank en robuust metalen tandwielkasthuis
Kenmerk:
- Nullastsnelheid: 6600
- Diameter schijf: 230
- Diameter spindel: 14
- Geleverd: in doos
- Gewicht [kg]: 5,5
- Nullastsnelheid [min_1]: 6600
- Vermogen [W]: 2100
- Max. zaagdiepte: 68
- Max. Zaagdiepte [mm]: 68
- Productvariant: AGV 21-230 GEX DMS
- Wieldiameter [mm]: 230
- Spindeldraad: M 14
- Standaard uitrusting: Netsnoer 4 m, FIXTEC™-klemmoer, beschermkap, AVS extra handgreep, autobalancer
Levering:
Netsnoer 4 m, FIXTEC spanmoer, beschermkap, AVS extra handgreep, autobalancer.