Omschrijving:
- Stofbeschermde 2400 W PROTECTOR motor voor een lange levensduur
- Ergonomisch ontwerp voor comfortabel werken
- Zachte start- en herstartbeveiliging
- Inklikbare beschermkap-Quick afstelling met een druk op de knop
- Afgesneden koolborstels ter bescherming van de motor
- Hoofdkabel 4 m
- Spilvergrendeling voor snelle schijfwissel
- plat en robuust metalen tandwielhuis
- Geleverd met: klemset
Kenmerk:
- Nullastsnelheid: 6600
- Diameter schijf: 230
- Diameter spindel: 14
- Geleverd: in doos
- Gewicht [kg]: 5,3
- Nullastsnelheid [min_1]: 6600
- Vermogen [W]: 2400
- Max. zaagdiepte: 68
- Max. Zaagdiepte [mm]: 68
- Productvariant: AG 24-230 E DMS
- Wieldiameter [mm]: 230
- Spindeldraad: M 14
- Standaard uitrusting: Netsnoer 4 m, beschermkap, extra handgreep, opspanset
Levering:
4 m netsnoer, beschermkap, AVS extra handgreep, spanset, autobalancer.