Bs100le-riemslijpmachine

Artikelnummer: 4933385150
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
Producttype Bandschuurmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933385150
EAN/GTIN 4002395229222
Nummer fabrikant 4933385150
L-nummer L00820 52

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtige breedbandschuurmachine met hoge materiaalafname
  • Ideaal voor grof schuren van grote vlakken met hoge materiaalafname
  • Snelheidsvoorkeuze voor materiaalspecifiek werken
  • Precieze instelling van de bandgeleiding via stelwiel
  • Geïntegreerde stofafzuiging
  • Snelsluiting voor comfortabel wisselen van de band
  • Stationair gebruik mogelijk met schroefklemmen (accessoires - niet meegeleverd)
  • Stofzak, schuurband en 4 m netsnoer bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Breedte schuurschijf: 100
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht [kg]: 5,3
  • Lengte schuurschijf: 160
  • Opgenomen vermogen [W]: 1150
  • Productvariant: BS 100 LE
  • Schuuroppervlak [mm]: 100 x 160
  • Standaard uitrusting: netsnoer 4 m, stofzak, schuurband

Levering:

4 m netsnoer, stofzak, schuurband.

Geschikte producten

Accessoires

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.