Omschrijving:
- Krachtige 1200 W slijpmachine voor de bewerking van roestvrij staal en plaatstaal
- Ergonomische vormgeving voor comfortabel werken
- DIGITRONIC toerentalelektronica met softstart, herstartbeveiliging en toerentalbegrenzing bij stationair toerental
- Overbelastingsbeveiliging
- Meerkabel 4 m, slijpschijf 180 mm, extra handgreep, handbescherming en spanset meegeleverd
- Spilvergrendeling voor eenvoudig wisselen van de schijf
Kenmerk:
- Diameter schijf: 125
- Diameter spindel: 14
- Geleverd: in doos
- Gewicht [kg]: 2,5
- Nullastsnelheid [min_1]: 1800 - 4800
- Gebruiksvermogen [W]: 1200
- max. onbelaste snelheid: 4800
- min. onbelaste snelheid: 1800
- min. onbelaste snelheid: 4800
- min. onbelaste snelheid: 4800
- min. onbelaste snelheid: 1800
- min. Onbelast toerental: 1800
- Productvariant: AS 12 E
- Diameter schijf [mm]: 125
- Spindeldraad: M 14
- Standaard uitrusting: Netsnoer 4 m, schuurschijf, extra handgreep, handbescherming, opspanset
Levering:
Netsnoer 4 m, schuurzool 180 mm, extra handgreep, handbescherming, spanset.