Hoekreiniger ap12E

Artikelnummer: 4933383925
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
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Polijster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933383925
EAN/GTIN 4002395229406
Nummer fabrikant 4933383925
L-nummer L00800 779

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtige 1200 W motor
  • Ergonomisch design voor comfortabel werken
  • Polijstmachine voor materiaalspecifiek polijsten
  • DIGITRONIC toerentalelektronica met softstart- en herstartbeveiliging
  • Overbelastingsbeveiliging
  • Toerentalbegrenzing bij nullast
  • Meterkabel 6 m
  • Startstroombegrenzing
  • Spilvergrendeling voor eenvoudig verwisselen van schijven
  • Koolstofborstels voor motorbeveiliging
  • Verzorgd met: Handvat motorkap, polijstschijf 150 mm

Kenmerk:

  • Diameter schijf: 150
  • Diameter spindel: 14
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht [kg]: 2,2
  • Nullastsnelheid [min_1]: 900 - 2500
  • Gebruiksvermogen [W]: 1200
  • max. onbelast toerental: 2500
  • min. onbelast toerental: 900
  • min. onbelast toerental: 900
  • min. onbelast toerental: 900
  • min. onbelast toerental: 900
  • min. onbelast toerental: 900
  • min. Onbelast toerental: 900
  • Productvariant: AP 12 E
  • Diameter schijf [mm]: 150
  • Spindeldraad: M 14
  • Standaard uitrusting: Netsnoer 6 m, extra handgreep, polijstkap, polijstschijf 150 mm

Levering:

Stroomkabel 6 m, extra handgreep, handgreepafdekking, polijstplaat 150 mm.
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen