Wcs45-wandgroeffrezen

Artikelnummer: 4933383350
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
Producttype Beitelhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933383350
EAN/GTIN 4002395229086
Nummer fabrikant 4933383350
L-nummer L00820 124

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtige 1900 W motor
  • Overbelastingsbeveiliging
  • Snelle instelling en traploze fijninstelling van snijbreedte en -diepte
  • TILT-LOK: verstelbare handgreep
  • Handgreep met softgrip
  • Effectieve stofafzuiging door gesloten beschermkap en recht afzuigkanaal
  • Spilvergrendeling voor snelle schijfwissel
  • Geleverd met: 2 diamantdoorslijpschijven DSU, spansleutel, afbijtgereedschap en 4 m netsnoer

Kenmerk:

  • Nullastsnelheid: 5800
  • Diameter schijf: 150
  • Diameter spindel: 14
  • Geleverd: Draagtas
  • Gewicht [kg]: 6,6
  • Bedrijfssnelheid [min_1]: 5800
  • Gebruiksvermogen [W]: 1900
  • Max. snijbreedte: 45
  • max. zaagdiepte: 45
  • Max. Zaagdiepte [mm]: 45
  • Productvariant: WCS 45
  • Wieldiameter [mm]: 150
  • Zaagbreedte [mm]: 45
  • Spindeldraad: M 14
  • Standaard uitrusting: Netsnoer 4 m, 2 x diamantdoorslijpschijf DSU, extra handgreep, spansleutel, ontkistingsgereedschap, draagkoffer

Levering:

Netsnoer 4 m, 2 diamantdoorslijpschijven DSU, extra handgreep, sleutel, uitbreekgereedschap, transportkoffer.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen