Js120X legpuzzel

Artikelnummer: 4933381680
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933381680
EAN/GTIN 4002395234677
Nummer fabrikant 4933381680
L-nummer L00820 294

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ergonomische elektronische decoupeerzaag
  • Krachtige 710 W motor
  • FIXTEC® snelwisselsysteem voor zaagbladen
  • Constante elektronica met zachte aanloop en voorkeuze van de slagfrequentie
  • 4-voudige pendelslag
  • Optimale snelheid
  • Snelheidsvergrendeling
  • Krachtige 710 W motor
  • FIXTEC® snelwisselsysteem voor zaagbladen
  • Constante elektronica met zachte aanloop en voorkeuze van de slagfrequentie
  • Flexibele Pendelslag
  • Optimaal zicht op de interface voor precieze en zuivere zaagsneden
  • Geïntegreerd metalen blok (IMB) voor maximale stabiliteit en lange levensduur en stevige basisplaat van gegoten aluminium met stalen inzetstuk en kunststof glijzool
  • Softgrip-ondersteuning
  • Vibratiedemping
  • Permanente spaanafblaasinrichting
  • 5-delige zaagbladset, Chipbescherming, glijzool, aanzuigadapter en 4 m netsnoer bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Meegeleverd: Draagtas
  • Gewicht [kg]: 2,3
  • Gebruiksvermogen [W]: 710
  • Max. werkbereik voor aluminium/koper/kunststof: 30
  • Max. Zaagcapaciteit in aluminium [mm]: 30
  • Max. Zaagdiepte in hout [mm]: 120
  • Max. Zaagdiepte in staal [mm]: 10
  • Productvariant: JS 120 X
  • Standaard uitrusting: 4 m netsnoer, 5-delige zaagbladset, spaanbescherming, glijzool, afzuigadapter, draagtas
  • Zaagdiepte (in hout): 120
  • Zaagdiepte (in plaatstaal, 400 N/mm²): 10

Levering:

Netsnoer 4 m, 5 st. Zaagbladenset, splinterbescherming, glijzool, zuigadapter, transportkoffer.
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen