Jspe135tx legpuzzel

Artikelnummer: 4933381230
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
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933381230
EAN/GTIN 4002395232529
Nummer fabrikant 4933381230
L-nummer L00820 261

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtige elektronische decoupeerzaag met 4-voudige pendelslag
  • Krachtige 750 W motor
  • Stabiele gegoten aluminium voetplaat met stalen inleg en kunststof glijzool
  • FIXTEC®- Snelwisselsysteem voor zaagbladen
  • Constante elektronica met softstart en voorkeuze van de slagfrequentie
  • 4-voudige pendelslag
  • Stofafzuiging met instelbare spaanafzuiging
  • LED-verlichting van de interface
  • Handgreep met softgrip-ondersteuning
  • 5-delige zaagbladset
  • Zaagbladset, spaanbreker, glijzool, afzuigadapter en 4 m netsnoer bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Meegeleverd: Draagtas
  • Gewicht [kg]: 2,5
  • Opgenomen vermogen [W]: 750
  • max. werkbereik voor aluminium/koper/kunststof: 30
  • Max. Zaagcapaciteit in aluminium [mm]: 30
  • Max. Zaagdiepte in hout [mm]: 135
  • Max. Zaagdiepte in staal [mm]: 10
  • Productvariant: JSPE 135 TX
  • Standaard uitrusting: 4 m netsnoer, 5-delige zaagbladset, spaanbescherming, glijzool, afzuigadapter, draagkoffer
  • Zaagdiepte (in hout): 135
  • Zaagdiepte (in plaatstaal, 400 N/mm²): 10

Levering:

Netsnoer 4 m, 5 st. Zaagbladenset, splinterbescherming, glijzool, zuigadapter, transportkoffer.
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen