Omschrijving:
- Antivibratiesysteem
- Variolock
- 20 J slagkracht voor de zwaarste boor- en beitelwerkzaamheden
- Uiterst robuuste en slagvaste combihamer voor het boren tot 50 mm in beton
- DIGITRONIC® full-wave elektronica
- Antivibratiesysteem AVS en handgreep met softgrip- steun
- Draaistop voor beitelwerk
- Service display
- Automatisch smeersysteem voor een lange levensduur
- Robuuste metalen tandwielkast
- Geschikt voor gebruik met generatoren
- VARIOLOCK
- Meterkabel 6 m
- Veiligheidskoppeling
- Werkingssfeer: AVS spadegreep, AVS handgreep, stofkap, boorvet
Kenmerk:
- Bijgeleverd: Draagtas
- Gewicht [kg]: 11,8
- Onbelast toerental [min_1]: 125 - 250
- Gebruiksvermogen [W]: 1700
- max. enkelvoudige slagenergie: 20
- max. onbelast toerental: 250
- min. Onbelast toerental: 125
- Productvariant: K 950 S
- Slagenergie [EPTA] [J]: 20
- Standaard uitrusting: Netkabel 6 m, extra AVS spadegreep, extra AVS-handgreep, stofhoes, boorvet, draagkoffer
Levering:
AVS spadehandvat, extra AVS stickhandvat, stofkap, boorvet, transportkoffer.