Set hamerboren SDS+ MX4 GB 5-delig

Artikelnummer: 4932498298
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932498298
EAN/GTIN 4058546521677
Nummer fabrikant 4932498298

Omschrijving

Omschrijving:

  • Symmetrische viersnijdende geometrie (4 x 90) garandeert cirkelvormige boorgaten voor een optimale montage van de paspen
  • Geslepen boorpunt voor eenvoudig, nauwkeurig tappen en een langere levensduur in geval van verstevigingsstoten
  • Eendelige, vastgelaste volhardmetalen kop voor een optimale levensduur
  • 4-spiraalvormige geometrie: De helix met groot volume maakt optimaal transport van boorstof mogelijk
  • Centreerpunt voor eenvoudig en nauwkeurig tappen
  • Gelast eendelig hardmetalen element maakt een groter spiraalvormig inlaatkanaal mogelijk voor een hogere boorsnelheid. Meer hardmetaal voor een langere standtijd van de boorpunt en dus van de boorbit
  • Grotere verstevigingsvlakken voor een grotere weerstand tegen verstevigingsstoten
  • Nieuwe spiraalgeometrie: Smalle spiraalrug naar de boorpunt voor snel boren van stof transport, hogere boorsnelheid en lage wrijving. Bredere spiraal naar achteren naar de ontvangende as voor meer stabiliteit en minder kans op breuk. Tot 20% meer boorgaten per acculading in vergelijking met een standaard hamerboor met 4 bladen in beton
  • PGM-gecertificeerd
  • Made in Germany

Kenmerk:

  • Aantal onderdelen: 5

Levering:

Diameter 5,5 x 115 mm, diameter 5,5 / 6 / 7 / 8 x 165 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen