AIR-TIP zwenkbaar multifunctioneel mondstuk

Artikelnummer: 4932498025
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932498025
EAN/GTIN 4058546511852
Nummer fabrikant 4932498025

Omschrijving

Omschrijving:

  • Eenvoudig trekken en duwen over oppervlakken
  • Roerborstels voor het gemakkelijker verwijderen van vuil
  • Compatibel met natte en droge stofzuigers van andere merken met slangdiameters van 32 mm, 47,5 mm en 63,5 mm
  • Afgeschuinde vorm geoptimaliseerd voor voorwaarts en achterwaarts bewegen
  • Geen beschadiging of krassen van het oppervlak door de borstelharen
  • Onderdeel van onze AIR-TIP™ familie van stofzuiger accessoires gericht op de nijverheid

Kenmerk:

  • Lengte: 212 mm
  • Diameter slang: 32 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen