Premium betonboor 6x250 mm

Artikelnummer: 4932493886
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932493886
EAN/GTIN 4058546510466
Nummer fabrikant 4932493886

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deze hoogwaardige boor met hardmetalen tip (TCT) zijn geschikt voor het boren in beton, met gas gevuld beton, metselwerk, leisteen en graniet
  • Rode spiraal voor eenvoudige differentiatie in de gereedschapskoffers
  • Geschikt voor de dop in rotatie- en slagmodus

Kenmerk:

  • Diameter : 6 mm
  • Totale lengte: 260 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen