Zaagblad B. 150x6-2pc

Artikelnummer: 4932493509
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
    Producttype Schrobzaagblad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4932493509
    EAN/GTIN 4058546483807
    Nummer fabrikant 4932493509
    L-nummer L00800 4825

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • 3x snellere, drievoudig geslepen tandgeometrie voor snel en braamvrij zagen
    • Tanden zijn gehard en drievoudig geslepen voor snel en zuiver zagen
    • 1,6 mm dik zaaglichaam voor betere weerstand tegen buigen en trillingsarm en stil zagen bij hoge zaagsnelheden

    Kenmerk:

    • Cirkelzaagsnede: Nee
    • Inhoud: 2
    • Type materiaal: HCS
    • Max. Zaagcapaciteit in groen hout: 6 - 60 mm
    • Max. Zaagdiepte in hout: 6 - 60 mm
    • Aantal: 2
    • Snijlengte: 150 mm
    • Invallende snede: Nee
    • Tandsteek: 4,2 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen