MXFDCD350DR Boormachine 350 mm

Artikelnummer: 4932493145
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Boormachine, BE 75-16

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932493145
EAN/GTIN 4058546480165
Nummer fabrikant 4932493145

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogteverstelbare handgreep voor de aandrijfmotor en een gemakkelijk te bereiken handgreep voor diepte-instelling maken het eenvoudig om de machine met één hand te bedienen
  • Gereedschaploze machine- en watertankbevestiging compatibel met M18™ SWITCH TANK™-systeem
  • Voor gebruik met de MXF kernboormachine op accu, voor het boren van gaten tot 350 mm diameter
  • Kan worden gebruikt met een vacuümpomp op gladde en vlakke oppervlakken
  • Verstelbaar schuifonderstel
  • Grote wielen zorgen voor gemakkelijk transport op de bouwplaats
  • Gereedschapsloze installatie van de MX FUEL™-motoreenheid in slechts enkele seconden dankzij het snelontgrendelingsmechanisme

Kenmerk:

  • lengte: 93.5 cm
  • breedte: 50 cm
  • Hoogte: 24 cm
  • Gewicht: 15 kg
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen