MXFSC Acculader

Artikelnummer: 4932492848
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
    Producttype Lader

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4932492848
    EAN/GTIN 4058546477196
    Nummer fabrikant 4932492848

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Laadt de MX FUEL™ FORGE™ 12.0 Ah accu op in 65 minuten
    • COOL-CYCLE™: Het actieve koelsysteem zorgt voor snelle afkoeling en daardoor minder uitvaltijd. De actieve koelfunctie werkt met accu's die geschikt zijn voor COOL-CYCLE™
    • REDLINK™ intelligentie: De lader communiceert met de accu om de prestaties te optimaliseren en de werktijd te maximaliseren
    • Eerste MILWAUKEE® lader met ONE-KEY™ voor het volgen van gereedschap, veiligheid en voorraadbeheer
    • 100% systeemcompatibel met MILWAUKEE®-MX FUEL™ accu's
    • Gemakkelijk transport met ingebouwde handgreep
    • Laadt de MX FUEL™ FORGE™ 8.0 Ah accu in 45 minuten op

    Kenmerk:

    • Batterij: Li-ion
    • Capaciteit batterij: 3.0, 6.0, 8.0, 12.0 Ah
    • Aantal meegeleverde batterijen: 0
    • Stroombron: AC
    • Voor Li-Ion-batterijen: Ja
    • Voor NiCd-batterijen: Nee
    • Voor NiMH-batterijen: Nee
    • Geleverd in: in doos
    • Aansluiting voor opladen: 1 x MX FUEL™
    • Lader: 45/65 Ladezeit min
    • Laadstroom: 12 Ah
    • Gewicht: 8.9 kg
    • Oplaadsysteem: MX FUEL™
    • Draagbeugel: Ja
    • Wandmontage mogelijk: Nee
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen