3/8″ set bussen metrisch

Artikelnummer: 4932492507
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932492507
EAN/GTIN 4058546418748
Nummer fabrikant 4932492507
L-nummer L00800 3383

Omschrijving

Omschrijving:

  • VIER FLAT™ anti-rol ontwerp
  • FOUR FLAT™ ontwerp voor het bevestigen van steeksleutels
  • Gestempelde maten voor gemakkelijke identificatie
  • Verchroomde doppen
  • Inclusief opbergrail voor eenvoudige organisatie van het gereedschap..

Kenmerk:

  • Breedte [mm]: 37
  • Gewicht [kg]: 0,63
  • Inhoud: 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, opbergrail
  • Lengte [mm]: 273

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen