Grote borgveertang - 90 - 1,8 mm punt

Artikelnummer: 4932492495
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932492495
EAN/GTIN 4058546418625
Nummer fabrikant 4932492495
L-nummer L00800 4784

Omschrijving

Omschrijving:

  • Makkelijk en snel wisselen van binnen- naar buitenring dankzij gemakkelijk vast te pakken gegroefde schijf
  • Instelbaar voor binnen- en buitenring. Robuust scharnierontwerp met metalen wisselwiel
  • Dubbel gedompelde handgrepen voor een stevige grip

Kenmerk:

  • maat: A2/J2
  • Inhoud: 1
  • lengte: 179 mm
  • punt: 1.8 mm
  • Tip hoek: 90 Grad

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen