SHOCKWAVE-aansluiting, zeskant, 13 x 65 mm

Artikelnummer: 4932492443
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932492443
EAN/GTIN 4058546418106
Nummer fabrikant 4932492443
L-nummer L00800 3293

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gemaakt van aangepast staal en gemaakt om hittebestendig te zijn voor maximale sterkte en extreme duurzaamheid
  • Kop met sterk magnetisch veld voor betere grip
  • binnenzeskant 1/4'' (DIN 3126 - E 6.3)
  • Geschikt voor toepassingen met een hoog koppel en impact
  • Magnetische doppen hebben kleurgecodeerde ringen voor snelle maatidentificatie

Kenmerk:

  • Lengte [mm]: 65

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen