Inzetstuk voor rolsleutel, 3-delig

Artikelnummer: 4932492397
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
Producttype Installatiesleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932492397
EAN/GTIN 4058546417642
Nummer fabrikant 4932492397
L-nummer L00800 4079

Omschrijving

Omschrijving:

  • Precisie stelschroef met zeer nauwkeurige schroefdraad
  • De grijpbekken kunnen tijdens het gebruik niet losraken
  • Verchroomd gereedschap voor hogere corrosiebescherming
  • Ergonomisch, afgerond handvatontwerp voor hoog comfort in de hand en minder drukpunten op de handpalm
  • Slank kopontwerp voor ideale toegang tot krappe installatieruimten
  • Parallel geleide grijpbekken die niet wegglijden of oppervlakken beschadigen
  • Gelaserde instelschaal met inch- en mm-markeringen voor nauwkeurige instelling
  • Perforatie voor het vasthouden van het gereedschap.

Kenmerk:

  • Inhoud: 150mm, 200mm, 250mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen