Polijstdoek rood 400 x 400 mm

Artikelnummer: 4932492306
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
Producttype Schuurspons

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932492306
EAN/GTIN 4058546416737
Nummer fabrikant 4932492306
L-nummer L00800 3879

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gebruiksvriendelijk: Kleurcodering van polijstmiddel, polijstspons en polijstdoek voor duidelijke toewijzing
  • RED: 1000 ml rood, sterk schurend polijstmiddel K1500 + rode polijstspons + rode polijstdoek voor het verwijderen van diepe tot lichte krassen
  • GEEL: 1000 ml fijn geel polijstmiddel K2000 + gele polijstspons + gele polijstdoek voor het verwijderen van hologrammen
  • BLAUW: 1000 ml ultrafijn polijstmiddel K3000 + blauwe polijstspons + blauwe polijstdoek voor hoogglans
  • 20 mm dikke polijstspons aanbevolen voor gebruik met excentrische polijstmachines
  • 25 mm dikke polijstspons aanbevolen voor gebruik met polijstmachines
  • Gemaakt in Duitsland.

Kenmerk:

  • Breedte [mm]: 40
  • Lengte [mm]: 40

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen