Schuurnet delta schuurmachine 93X93 mm K120 (10 onderdelen)

Artikelnummer: 4932492282
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
Producttype Klitschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932492282
EAN/GTIN 4058546416492
Nummer fabrikant 4932492282
L-nummer L00800 4156

Omschrijving

Omschrijving:

  • Schuurpapier met aluminiumoxidegaas met poriën om stof effectief te verwijderen en een betere afwerking te geven
  • De gaasstructuur verwijdert 99% van het stof en voorkomt verstopping
  • Deze vermindering van verstopping en stof resulteert in een langere levensduur en een betere afwerking
  • Het ontwerp met poriën zorgt voor een snelle stofafzuiging en is compatibel met alle schuurpads
  • Gemakkelijk te reinigen en herbruikbaar
  • Drie keer langere levensduur dan traditionele folies
  • Geschikt voor alle soorten: metaal, hout, petinture, gips, stopverf en vernis
  • Aanbevolen om te gebruiken met een pad saver

Kenmerk:

  • Papierformaat [mm]: 93 x 93

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen