Boorhamer SDS+ MX4 Set 1-7pc

Artikelnummer: 4932492113
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
Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932492113
EAN/GTIN 4058546414801
Nummer fabrikant 4932492113
L-nummer 789062 7

Omschrijving

Omschrijving:

  • Symmetrische vierbladige geometrie (4 x 90) garandeert cirkelvormige boorgaten voor optimale ankerinstallatie
  • Gespitste boorpunt voor eenvoudig, precies boren en langere levensduur bij het raken van wapening
  • Eéndelige, opgelaste massieve hardmetalen kop voor diameters 5-10 mm en ééndelige, gegroefde hardmetalen kop voor diameter 12 mm voor optimale levensduur
  • 4-spiraalvormige helixgeometrie: De spiraal met groot volume zorgt voor optimaal boorgruis transport
  • Centreerpunt voor eenvoudig en precies plaatsboren
  • opgelast hardmetalen element uit één stuk bij diameter 5-10 mm. Maakt een groter spiraalvormig toegangskanaal mogelijk voor een hogere boorsnelheid. Meer hardmetaal voor een langere levensduur van de boorpunt en dus van de boor
  • Grotere versterkingskammen voor een grotere weerstand tegen wapeningstoten
  • Nieuwe spiraalgeometrie: de spiraalrug loopt smaller toe naar de boorpunt voor een snel boorgruis transport, hogere boorsnelheid en lagere wrijving. Bredere spiraalrug naar de schacht voor meer stabiliteit en minder kans op breuk. Boort tot 20% meer gaten per acculading vergeleken met een standaard 4-spleets hamerboor in beton
  • PGM gecertificeerd
  • Gemaakt in Duitsland

Kenmerk:

  • Geleverd in: Kunststof cassette
  • Aantal onderdelen: 7
  • Schachthouder: SDS-Plus
Leveringsomvang: Diameter 5 / 6 x 115 mm, diameter 6 / 8 / 8 / 10 x 165 mm, diameter 12 x 160 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen