Hamerboor SDS+ MX4 9x215 - 1 stuk

Artikelnummer: 4932492020
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
    Producttype Steenboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4932492020
    EAN/GTIN 4058546413323
    Nummer fabrikant 4932492020

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Uniek 4-bladig hardmetalen blok (4x90°)
    • Voor perfect ronde gaten en optimale verankering
    • Geometrie met 4 groeven voor maximale afzuiging van stof en puin
    • Centreerpunt voor eenvoudig centreren en maximale gatnauwkeurigheid
    • Uniek hardmetalen blok gelast aan het boorlichaam voor diameters 5-8 mm
    • Meer hardmetaal resulteert in een langere levensduur
    • 4 breektanden creëren microbreuken in het cement, die de snelheid verhogen
    • Ze verpulveren het materiaal efficiënter
    • 20% sneller dan de concurrentie
    • Zijwaartse afschuining van de snijkant voor meer stevigheid in gewapend beton
    • Deze boren gaan 4 keer langer mee dan boren met 2 spiralen
    • Nieuw schouderontwerp dat taps toeloopt naar de snijkant voor een betere stofafzuiging, snelheid en minimale wrijving
    • Tot 20% meer gaten per lading in vergelijking met de concurrentie
    • Gemaakt in Duitsland

    Kenmerk:

    • werklengte [mm]: 150

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen