Diamantzaagblad dh staalkop 125

Artikelnummer: 4932492015
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932492015
EAN/GTIN 4058546413828
Nummer fabrikant 4932492015
L-nummer L01850 111
Fabrikant Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • De STEELHEAD™ diamantdoorslijpschijf is bijzonder geschikt voor staal en roestvrij staal, dienovereenkomstig ook voor sneden in zwaar gewapend beton
  • Hoge dichtheid, speciaal gesoldeerde diamanten maken een zeer agressieve snede mogelijk
  • Door zijn veelzijdigheid en uitstekende snij-eigenschappen is het diamantzaagblad ideaal voor gebruik door brandweer en reddingsdiensten

Kenmerk:

  • Borendiameter [mm]: 22,23
  • Wielmaat , poelie diameter: 125
  • Poelie diameter [mm]: 125
  • Snijbreedte [mm]: 1,5

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen