Zeskantsleutel met metrische scharnieren

Artikelnummer: 4932480978
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932480978
EAN/GTIN 4058546412630
Nummer fabrikant 4932480978
L-nummer L00800 3343

Omschrijving

Omschrijving:

  • Intrekbare sleutels voor eenvoudige toegang en opslag
  • Contrasterende maten voor snelle en gemakkelijke identificatie van gereedschap
  • Ergonomisch ontwerp voor optimale grip
  • Metalen behuizing voor maximale sterkte en duurzaamheid..

Kenmerk:

  • Breedte [mm]: 41
  • Inhoud: 1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm en 8mm
  • Lengte [mm]: 118

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen