Set bevestigingshaakjes

Artikelnummer: 4932480569
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Klemtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932480569
EAN/GTIN 4058546408541
Nummer fabrikant 4932480569
L-nummer L00800 3330

Omschrijving

Omschrijving:

  • Volledig metalen ontwerp voor een lange levensduur
  • Verchroomde schacht voor hoge corrosiebescherming
  • Comfort-handgreep voor optimale controle en hoog gebruikscomfort
  • Sets in praktische opbergkoffer.

Kenmerk:

  • Breedte [mm]: 279
  • Gewicht [kg]: 0,739
  • Inhoud: 8-delige bevestigingshaakset: 2 x plat, 2 x gebogen, 2 x 90°, 2 x 45°
  • Lengte [mm]: 286

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen