Maxbite-ratelsleutel, metrische com-sleutel - 25 mm

Artikelnummer: 4932480212
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932480212
EAN/GTIN 4058546404970
Nummer fabrikant 4932480212
L-nummer L00800 3378

Omschrijving

Omschrijving:

  • 141 rateltanden met 2,5° helling voor het werken in krappe ruimtes
  • Dubbele ratel voor een robuust en duurzaam mechanisme
  • MAX BITE™ opening vermindert afronding en afbreken
  • Afgeronde I-Beam handgreep voor een comfortabele grip
  • Laser zeefdruk met inkt voor betere zichtbaarheid
  • Verchroomde afwerking

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen