M12HHGREY4-0(M) Verwarmde Hoodie Grijs

Artikelnummer: 4932480067
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
Producttype Thermojack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932480067
EAN/GTIN 4058546403522
Nummer fabrikant 4932480067

Omschrijving

Omschrijving:

  • 12 V verwarmde hoodie, aangedreven door een M12™ oplaadbare batterij met koolstofvezel verwarmingselementen, genereert en verspreidt warmte op de borst en rug
  • Uitstekende werkingsduur, tot 11 uur warmte op één keer opladen van een M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah batterijpack
  • Rugged, verwarmde jas met capuchon van duurzaam katoen (53%) met versterkte zakken en een voering van polyestervlies (47%) die bestand is tegen zware buitenomstandigheden
  • Geoptimaliseerd, verborgen batterijcompartiment voor het plaatsen van de M12™ batterij aan de voor- of achterkant voor meer comfort
  • In de lente en herfst biedt de hoodie een robuust alternatief voor een jas. In de winter biedt de hoodie aangename warmte onder normale kleding
  • Meervoudige verwarmingszones - 3 ingenaaide koolstofvezel verwarmingszones verdelen de warmte over de belangrijkste lichaamsdelen
  • Eenvoudige one-touch verwarmingsregelaar - 3 verwarmingsstanden: Hoog, Gemiddeld, Laag
  • Geïntegreerd zakje voor mobiele telefoon
  • Machinewasbaar en droogtrommelbestendig
  • Inclusief batterijadapter
  • Flexibel batterijsysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ batterijen

Kenmerk:

  • Kleur: Grijs
  • Geleverd in: in doos
  • maat: M
  • Inhoud: 1
  • materiaal: Polyester, katoen
  • Spanning: 12 V
  • Gewicht: 1.1 kg
Leveringsomvang: Geen batterijen inbegrepen, Geen oplader inbegrepen, in doos, M12™ batterijadapter

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen