Thermische jumper 12Hbl4-0(XL)

Artikelnummer: 4932480064
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
Producttype Koudebeschermingsjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932480064
EAN/GTIN 4058546403492
Nummer fabrikant 4932480064

Omschrijving

Omschrijving:

  • M12™Batterijverwarming Hoodie met koolstofvezel verwarmingselementen en zones op de borst en rug
  • Tot 11 uur bedrijfstijd op één M12™ 12VREDLITHIUM™ batterijlading (3,0 Ah)
  • Stevige verwarmde hoodie met versterkte zakken van duurzaam katoen (53%) aan de buitenkant en fleece (47%) aan de binnenkant - ideaal voor gebruik buitenshuis
  • Dankzij de geoptimaliseerde pasvorm van de batterijzak kan de M12™ batterij aan de voor- of achterkant worden opgeborgen voor extra comfort
  • In de lente en herfst biedt de hoodie een robuust alternatief voor een jas
  • In de winter biedt de hoodie comfortabele warmte onder normale kleding
  • Meerdere verwarmingszones - 3 verwarmingszones genaaid in koolstofvezel voor een optimale warmteverdeling
  • Eenvoudige OneTouch temperatuurregeling - 3 warmtestanden: hoog, medium, laag
  • Geïntegreerde zak voor mobiele telefoon
  • Wasmachine- en wasdrogerbestendig
  • Batterijadapter inbegrepen
  • 100% systeemcompatibel met MILWAUKEE® M12™ oplaadbare batterijen..

Kenmerk:

  • Inbegrepen: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht [kg]: 1,2kg
  • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 1.. 4 (M12 B3)
  • Afmeting: XL
  • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
  • Voltage [V]: 12
  • Standaard uitrusting: M12™ batterijhouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen