M18FOPH-BCA scythe-hulpstuk

Artikelnummer: 4932479986
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Accuspanning 18 V

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932479986
EAN/GTIN 4058546377809
Nummer fabrikant 4932479986
L-nummer L00800 3075

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geoptimaliseerd schildontwerp
  • Tweede handgreep voor betere hantering en grip
  • Beschermde aandrijfas voor meer duurzaamheid
  • Vol gas in minder dan 1 seconde
  • Ontworpen voor het maaien van hoog gras, onkruid, dicht struikgewas en houtachtige vegetatie
  • 4-tands blad met 23 cm diameter voor het maaien van zwaar overwoekerde gebieden
  • Compatibel met het Milwaukee® M18 FUEL™ Outdoor Power Head QUIK-LOK™ aanbouwsysteem

Kenmerk:

  • Batterijsysteem: M18
  • Per technologie: Brandstof
  • Gewicht [kg]: 1,6
  • Zaagbladdiameter [mm]: 230

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen