Opzetborstel M18FOPH-BBA

Artikelnummer: 4932479985
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Accuspanning 18 V

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932479985
EAN/GTIN 4058546377793
Nummer fabrikant 4932479985
L-nummer L00800 4037

Omschrijving

Omschrijving:

  • Contrarotatie van de rol die het materiaal naar voren en van de gebruiker wegwerpt
  • 58 cm breedte voor optimaal materiaaltransport in één werkgang
  • Robuuste borstels zorgen voor een langere levensduur
  • Geoptimaliseerd ontwerp van de beschermkap
  • Geschikt voor het reinigen van kunstgras
  • Vol gas in minder dan 1 seconde
  • Compatibel met het Milwaukee® M18 FUEL™ Outdoor Power Head QUIK-LOK™ aanbouwsysteem
  • Verwijdert stenen, bladeren, vuil, mulch en ander vuil van grasvelden en harde oppervlakken zoals looppaden, opritten of terrassen
  • Reinigt effectief tussen voegen op voetpaden of terrasplaten

Kenmerk:

  • Batterijsysteem: M18
  • Per technologie: Brandstof
  • Gewicht [kg]: 6,5

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen