M18FOPH-RBA veegwerktuig

Artikelnummer: 4932479984
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Accuspanning 18 V

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932479984
EAN/GTIN 4058546377786
Nummer fabrikant 4932479984
L-nummer L00800 4032

Omschrijving

Omschrijving:

  • 58 cm breedte voor optimaal materiaaltransport in één werkgang
  • Robuuste rubberen bladen garanderen een langere levensduur
  • Verwijdert stenen, bladeren, vuil, mulch en ander vuil van grasvelden en harde oppervlakken zoals voetpaden, opritten of terrassen
  • Duwt stilstaand water of sneeuw tot een hoogte van 7,5 cm
  • Geoptimaliseerd ontwerp van de beschermkap
  • Contraroterende rol die materiaal naar voren en van de gebruiker wegwerpt
  • Vol gas in minder dan 1 seconde
  • Compatibel met het Milwaukee® M18 FUEL™ Outdoor Power Head QUIK-LOK™ bevestigingssysteem

Kenmerk:

  • Batterijsysteem: M18
  • Door technologie: Brandstof
  • Gewicht [kg]: 7,3

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen