MXF PSB-3.00m profiel voor trillende afwerkbalk

Artikelnummer: 4932479779
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Adapter / opname (elektrisch gereedschap)

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932479779
EAN/GTIN 4058546375737
Nummer fabrikant 4932479779

Omschrijving

Omschrijving:

  • Profielen hebben een extra stijve, dubbele driehoeksconstructie om gelijkmatige trillingen over de hele lengte door te geven met minimale variabiliteit
  • Gemaakt van lichtgewicht magnesium om het gewicht van de trilbalk op batterijen te verminderen
  • Het profiel heeft een klemontwerp zonder gaten, zodat het snel aan elk onderdeel van de machine kan worden bevestigd
  • Profiellengte van 1,22 m tot 4,87 m
  • Compatibel met de MX FUEL™ accu-vibratoren

Kenmerk:

  • Gewicht [kg]: 9,1

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen