Zaagblad twin pack 216 x 48z/60z-2 onderdelen

Artikelnummer: 4932479575
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
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932479575
EAN/GTIN 4058546373696
Nummer fabrikant 4932479575
L-nummer L00800 2560

Omschrijving

Omschrijving:

  • PTFE-coating (teflon): vermindert de wrijving voor snellere en koelere zaagsneden
  • Beschermt tegen corrosie en harsafzetting
  • Laser-gesneden trillingssleuven: voor minder trillingen en preciezer snijden
  • De sleuven zijn gevuld met polyurethaan en fungeren als schokdempers door te voorkomen dat trillingen de hardmetalen tanden bereiken
  • Hoogwaardig lasergesneden staal: garandeert precieze sneden
  • Kobaltrijke hardmetalen tanden: blijven langer scherp en zorgen voor schonere sneden

Kenmerk:

  • Aantal tanden: 60
  • Borendiameter [mm]: 30
  • Diameter zaagblad: 216
  • Inhoud: 1 x 216 x 30 x 48 tanden, zaagblad voor snel zagen in hout (4932471316) + 1 x 216 x 30 x 60 tanden, zaagblad voor zuiver zagen in hout (4932471317)
  • Inhoud van de verpakking: 2
  • Productvariant: CSB Twin Pack 216 x 48T/60T - 2pc
  • Zaagbladdiameter [mm]: 216
  • Aantal tanden: 48/60

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen