Rotatie- en lijnlaserontvangers

Artikelnummer: 4932479555
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype rotatielaser

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932479555
EAN/GTIN 4058546373498
Nummer fabrikant 4932479555
L-nummer L00800 1900

Omschrijving

Omschrijving:

  • Groen/rood & laser rotatie en lijn ontvanger
  • mm display achter en voor
  • Beugel inbegrepen
  • De MILWAUKEE LRD100 Laser Rotatie en Lijn Ontvanger breidt laserlijn functionaliteit uit tot 100 meter en roterende laser tot 250 meter radius
  • Het millimeterdisplay voor en achter maakt een gemakkelijke en nauwkeurige detectie van de laser mogelijk om het instelproces te verbeteren
  • Rode en groene laserdiodedetectie voor het meest veelzijdige gebruik
  • Instelbare centerlijn voor efficiënte laseropstelling
  • 5-standen instelbare nauwkeurigheidsinstelling om de laserontvanger specifiek voor elke toepassing in te stellen
  • Geleverd met 1 x AA batterij en beugel voor bevestiging aan palen, palen, buizen en waterpassen voor hoogte aanpassingen
  • Sterke magneten aan de bovenzijde van de ontvanger maken een eenvoudige bevestiging aan metalen oppervlakken mogelijk, ideaal voor hangende plafondinstallaties
  • Stof- en waterbestendig (IP67)
  • LED- en geluidsindicatoren voor uitlijning op afstand

Kenmerk:

  • Bereik [m]: 0-100 / 0-250
  • Bereik: 0-100 / 0-250 m
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 0,19
  • Gewicht met accu: 0,19
  • Productvariant: LRD100
  • Standaard uitrusting: 1 x beugel