Diamantsnijschijf silent SUDD350

Artikelnummer: 4932479462
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932479462
EAN/GTIN 4058546372569
Nummer fabrikant 4932479462

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige diamantdoorslijpschijf met lasergelaste segmenten en uitstekende snij-eigenschappen in harde materialen zoals beton, bestrating en metselwerkstenen
  • Stille technologie voor geluidsarm snijden
  • 10 mm hoge segmenten
  • Perfecte combinatie met MILWAUKEE snoerloze doorslijpmachines.

Kenmerk:

  • Borendiameter [mm]: 25,4
  • Diameter schijf: 350
  • Max. snijbreedte: 3,1
  • Inhoud verpakking: 1
  • Productvariant: SUDD 350 mm - 1 stuk
  • Diameter schijf [mm]: 350
  • Snijbreedte [mm]: 3,1

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen