M12 aun-0 snoerloze vloerzuigmond

Artikelnummer: 4932479461
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
Accuspanning 12 V
Producttype Mondstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932479461
EAN/GTIN 4058546372552
Nummer fabrikant 4932479461
L-nummer L00800 3862

Omschrijving

Omschrijving:

  • De M12™ draadloze vloerzuigmond is een geweldig accessoire dat is ontworpen om op het werk vuil te verwijderen van tapijtoppervlakken met korte en middellange haren
  • Het universele hulpstuk past op alle MILWAUKEE® M12™ en M18™ snoerloze stofzuigers en dekt de meest gangbare slangmaten (⌀ 31,8 mm, 47,6 mm en 63,5 mm)
  • Het M12™ snoerloze vloermondstuk met een reinigingsbreedte van 152 mm biedt een betere reiniging dan standaard niet-aangedreven mondstukken
  • De gebogen onderplaat van het M12™ snoerloze vloermondstuk is draaibaar en kan gemakkelijk heen en weer worden bewogen voor een comfortabelere gebruikerservaring
  • Verwisselen van de haspel zonder gereedschap voor eenvoudig oplossen van problemen
  • LED-lichtbalk aan de voorkant van de zuigmond verlicht het reinigingstraject voor een betere zichtbaarheid
  • Compatibel met AIR-TIP™ stofzuigeraccessoires van commerciële kwaliteit
  • Premium 4-polige borstelmotor, REDLITHIUM™ batterij en REDLINK™ elektronica voor het vermogen, de looptijd en de duurzaamheid die u nodig hebt
  • Flexibel batterijsysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ batterijen

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterijen: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijtype: M12
  • Batterijsysteem: M12
  • Aantal batterijen/accupacks: 0
  • Type batterijen/accu's: Li-ion
  • Type technologie: Geborsteld
  • Bijbehorende: in doos
  • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 1.. 2 (M12 B2)
  • Gewicht met accu: 1,2
  • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
  • Laadstation beschikbaar: Nee
  • Productvariant: M12 AUN-0
  • Voltage [V]: 12