Ergonomische werkschaar 240 mm

Artikelnummer: 4932479410
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
    Producttype Schaar

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4932479410
    EAN/GTIN 4058546372040
    Nummer fabrikant 4932479410
    L-nummer L00800 2400

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Snijkanten van ijzercarbide voor maximale levensduur
    • Langere levensduur in vergelijking met roestvrij staal
    • Verchroomde schaarbladen voor optimale bescherming tegen corrosie
    • Volledige metalen kern: metalen handvatconstructie beschermt tegen valschade of handvatbreuk
    • Verbindingsbout beveiligt de schaarbladen tegen losraken en maakt elke keer precies knippen mogelijk
    • Grote handgrepen maken gebruik mogelijk, zelfs wanneer werkhandschoenen worden gedragen
    • Index vingervorm voor hoog gebruikscomfort
    • Laser-gemarkeerde schaal op schaarblad voor meten en knippen in één stap
    • Ergonomische werkschaar met microvertande snijkanten voor maximale levensduur en beste grip
    • Ergonomische werkschaar met 60° schuin handvat zodat de hand boven het te knippen materiaal kan worden gehouden

    Kenmerk:

    • Gewicht [g]: 230
    • Verpakkingsinhoud: 1
    • Productvariant: Offset-schaar

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen