Rond zaagblad 165/20 mm Z52 alu

Artikelnummer: 4932479087
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
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932479087
EAN/GTIN 4058546368814
Nummer fabrikant 4932479087
L-nummer L00800 3057

Omschrijving

Omschrijving:

  • PTFE-coating (teflon): vermindert de wrijving voor snellere en koelere zaagsneden
  • Beschermt tegen corrosie en harsafzetting
  • Laser-gesneden trillingssleuven: voor minder trillingen en preciezer snijden
  • De sleuven zijn gevuld met polyurethaan en fungeren als schokdempers door te voorkomen dat trillingen de hardmetalen tanden bereiken
  • Hoogwaardig lasergesneden staal: garandeert precieze sneden
  • Kobalt-geïnfuseerde hardmetalen tanden: blijven langer scherp voor schonere sneden
  • *DUNNE KERF: geoptimaliseerd voor snoerloos gereedschap, extra dunne snijbreedte voor lange looptijd per acculading
  • Alle houtsoorten: Zacht/hardhout, multiplex, gecoate platen, melamine, MDF
  • **Standaard zaagbladen zonder tefloncoating en trilsleuven

Kenmerk:

  • Aantal tanden: 52
  • Borendiameter [mm]: 20
  • Diameter zaagblad: 165
  • Inhoud verpakking: 1
  • Productvariant: CSB P Alu 165 x 20 x 1,6 x 52 ATB - 1pc
  • Diameter zaagblad [mm]: 165
  • Aantal tanden: 52

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen