Tct-Gatenzaag voor roestvrij staal 64 mm

Artikelnummer: 4932479052
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
    Producttype Gatzaag

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4932479052
    EAN/GTIN 4058546368463
    Nummer fabrikant 4932479052
    L-nummer L00800 2463

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Carbide tanden geven de beste prestaties, snelheid en 10x langere levensduur in vergelijking met standaard bimetalen gatzagen
    • De tanden kunnen opnieuw worden geslepen
    • Extra grote snijdiepte van 25 mm voor boren in plaatstaal en buizen
    • Constructie uit één stuk met hoge concentriciteit en minder trillingen voor nauwkeurig boren
    • Dieptebegrenzer voorkomt te diep boren voor maximale veiligheid
    • Uitwerpveer voor het gemakkelijk verwijderen van de boorkern, voorkomt vastlopen en bespaart tijd
    • Houder met schacht met 3 oppervlakken voor een stevige grip in de boorhouder en de beste krachtoverbrenging
    • 16-76 mm met 10 mm adapter en > 80 mm met 13 mm 3-vlaks schachtadapter
    • Vervangbare centreerboor en uitwerperveer
    • Het gebruik van koelvloeistof verlengt de levensduur van de gatzagen
    • Snijolie is geschikt voor metalen, terpentijn voor aluminium, water voor kunststof en droogboren voor gietijzer
    • Geschikt voor boren in staal (1200 N/mm) tot 4 mm, roestvrij staal tot 2 mm, aluminium, zink, gietijzer, koper, glasvezel en kunststof

    Kenmerk:

    • max. zaagdiepte: 25
    • Max. Zaagdiepte [mm]: 25
    • Inhoud verpakking: 1
    • Productvariant: Gatenzaag TCT 64mm - 1pc

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen