Tct-Gatenzaag voor roestvrij staal 16 mm

Artikelnummer: 4932479033
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
Producttype Gatzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932479033
EAN/GTIN 4058546363239
Nummer fabrikant 4932479033
L-nummer L00800 2662

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hardmetalen tanden zorgen voor de beste prestaties, snelheid en een 10x langere levensduur van het gereedschap in vergelijking met standaard bimetalen gatzagen
  • De tanden kunnen worden bijgeslepen
  • Extra grote snijdiepte van 25 mm voor het boren in plaatstaal en buizen
  • Constructie uit één stuk met hoge concentriciteit en minder trillingen voor nauwkeurig boren
  • Dieptebegrenzer voorkomt te diep boren voor maximale veiligheid
  • Uitwerpveer voor het gemakkelijk verwijderen van de boorkern, voorkomt vastlopen en bespaart tijd
  • Houder met schacht met 3 oppervlakken voor een stevige grip in de boorhouder en de beste krachtoverbrenging
  • 16-76 mm met 10 mm adapter en > 80 mm met 13 mm 3-vlaks schachtadapter
  • Vervangbare centreerboor en uitwerperveer
  • Het gebruik van koelvloeistof verlengt de levensduur van de gatzagen
  • Snijolie is geschikt voor metalen, terpentijn voor aluminium, water voor kunststof en droogboren voor gietijzer
  • Geschikt voor boren in staal (1200 N/mm) tot 4 mm, roestvrij staal tot 2 mm, aluminium, zink, gietijzer, koper, glasvezel en kunststof

Kenmerk:

  • max. zaagdiepte: 25
  • Max. Zaagdiepte [mm]: 25
  • Inhoud verpakking: 1
  • Productvariant: Gatenzaag TCT 16mm - 1 stuks

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen