Metalen snijschijven 115x1 mm PRO+ 10 pcs. met doos

Artikelnummer: 4932478997
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
    Producttype Doorslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4932478997
    EAN/GTIN 4058546362799
    Nummer fabrikant 4932478997

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Toepassing: Hoogwaardige, staal- en zwavelvrije extra dunne metaaldoorslijpschijven voor staal
    • Ideaal voor het snijden van roestvrij staal (behalve 350 x 4 mm), zuurbestendig staal, Hardox, gietijzer, verenstaal, zacht staal en gereedschapsstaal
    • Eigenschappen: 50% hogere snijsnelheid en 50% minder stofontwikkeling in vergelijking met 3 mm standaardschijven
    • Minder materiaalslijtage
    • * Besteleenheid 50 stuks

    Kenmerk:

    • Boordiameter [mm]: 22,2
    • Schijfdiameter: 115
    • Verpakking inhoud: 10
    • Productvariant: Cut.W Pro+ SCS 41 115 x 1,0 mm MetalBox - 10 stuks
    • Schijfdiameter [mm]: 115

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen