Tri-lobe vde-schroevendraaier ph-set -7 onderdelen

Artikelnummer: 4932478739
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
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4932478739
    EAN/GTIN 4058546360214
    Nummer fabrikant 4932478739
    L-nummer L00800 3220

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Getest tot 10.000 V en gegarandeerd tot 1.000 V
    • Slanke diameter voor toegang tot toepassingen in kleine ruimtes
    • Comfortabele driezijdige handgreep geoptimaliseerd voor maximaal gebruikscomfort en toepassingen met een hoog koppel
    • Lasergravure op de bovenkant voor snelle patroonidentificatie
    • 3-zijdig anti-rol ontwerp voor een betere krachtoverbrenging
    • Gat voor bevestiging van de schroevendraaier aan veiligheidskoorden

    Kenmerk:

    • Inhoud: SL2,5 / SL3 / SL4 / SL5,5 / PH1 / PH2 en spanningstester

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen