Diamantboor M14 18 mm

Artikelnummer: 4932478276
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
    Producttype Gatzaag

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4932478276
    EAN/GTIN 4058546344535
    Nummer fabrikant 4932478276
    L-nummer L00800 2047

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Diamantboren zijn speciaal ontworpen voor professioneel gebruik in harde materialen, bijv
    • porselein, gres, natuursteentegels, gietijzer of glasvezel
    • De DIAMOND MAX® boren garanderen superieure prestaties en een lange levensduur, zelfs bij gebruik in de hardste materialen
    • Droogboren: deze diamantboren hebben geen waterkoeling nodig
    • M14-montage: voor direct gebruik met haakse slijpmachines
    • Schone gaten: met deze boren kunt u schone, nauwkeurige gaten boren zonder het oppervlak te beschadigen
    • Duurzaamheid: hoogwaardige, vacuümgeslepen diamanten voor een hoge duurzaamheid en snellere boorvoortgang
    • Levensduur: Robuust boorlichaam blijft vormstabiel
    • Eenvoudige verwijdering van de kern: Uitwerpsleuven op de grotere diameters voor gemakkelijker plaatsen en verwijderen van de kern
    • Toepassingsgebieden:
    • Keramische tegels - alle soorten zacht en hard: porselein/fijn steengoed/natuursteen/terrazzo/terracotta/kunststeen/geglazuurd
    • Gietijzer
    • Glasvezel
    • Plexiglas/Perspex
    • Gebruiksaanbeveling: De diamantboren kunnen direct met een haakse slijper worden gebruikt dankzij de M14-aansluiting
    • Om dit te doen, maakt u de asblokkering los en schroeft u de boor rechtstreeks op de schroefdraad
    • Draai vast met een steeksleutel
    • 2. Als de tegel niet stevig aan de muur of vloer is bevestigd, moet deze worden vastgezet met een klem
    • 3. Laat de haakse slijper op volle snelheid draaien en oefen lichte druk uit op de boor onder een hoek van 20-30°
    • Zodra de boor de tegel begint te snijden, geleidt u de haakse slijper in een hoek van 90° ten opzichte van de tegel
    • 4. Oefen lichte druk uit en geleidt het gereedschap in een draaiende beweging om de levensduur van het gereedschap te verlengen
    • 5. Bij materialen met een dikte > 10 mm, moet de boor om de 5 seconden uit het gat worden geleid om hem kort in de lucht te laten afkoelen
    • Op die manier kunnen de levensduur van het gereedschap en de boorsnelheid worden verhoogd

    Kenmerk:

    • werklengte [mm]: 35
    • opnamediameter: 14
    • verpakking inhoud: 1
    • Productvariant: M14 Diamantboor 18mm - 1pc
    • ontvangstboor: M14

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen