Bouwstandaard van 1,8 M

Artikelnummer: 4932478106
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
Producttype Fotostatief

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932478106
EAN/GTIN 4058546340391
Nummer fabrikant 4932478106
L-nummer L00800 1854

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het MILWAUKEE™ laserstatief met 1/4″ montagedraad is ideaal voor het in hoogte verstellen van een horizontale laserlijn
  • Hoogte verstelbaar van 72 cm tot 180 cm
  • In combinatie met de 360° laserbevestiging (niet meegeleverd) kan de laser dicht bij de grond worden gebruikt, bijvoorbeeld voor het installeren van stopcontacten
  • Instelbare kantel- en zwenkkop met afneembare laserplaat
  • Hoog verstelmechanisme van hoge kwaliteit voor een lange levensduur
  • Lichtgewicht aluminium ontwerp

Kenmerk:

  • Productvariant: TRP180

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen